ダイケン
アルミ庇 RSバイザー RS-K
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
244-6868
注文コード
82773209
品番
RSKS1020B
参考基準価格(税別)
¥122,400
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。
ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。
用途
玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除けに。
トラスコ品番
244-6868
色
ステンカラー
材質
主要部材:アルミニウム
外寸法・奥行(mm)
2000
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
2000×1000
外寸法・間口(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません