曜日別特売
750-467 I/Oシステム ワゴジャパン 82773498

750-467 I/Oシステム ワゴジャパン 82773498
750-467 I/Oシステム ワゴジャパン 82773498
750-467 I/Oシステム ワゴジャパン 82773498
750-467 I/Oシステム ワゴジャパン 82773498

I/Oシステム

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は適合など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82773498
品番
750-467
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用

幅(mm)
12/0.472インチ
質量(kg)
47.6
色
ライトグレー
高さ(mm)
100/3.937インチ
タイプ
梱包:ボックス
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:69.8/2.748インチ
寸法(長さ)
62.6/2.465インチ(DINレール上端から)
接続方式
入力/出力
ビット幅(mm)
2x16ビットデータ;2x8ビットコントロール/ステータス(オプション)
適合負荷
0.751(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする