曜日別特売

I/Oシステム

I/Oシステム - ワゴジャパンI/Oシステム - ワゴジャパンI/Oシステム - ワゴジャパンI/Oシステム - ワゴジャパンI/Oシステム - ワゴジャパンI/Oシステム - ワゴジャパンI/Oシステム - ワゴジャパンI/Oシステム - ワゴジャパン

WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用

取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
内容量
1個
全30種類を絞り込む
タイプ
質量(kg)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750-504 8277329782773297750-50412/0.472インチ48.5ライトグレー100/3.937インチ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-467 8277349882773498750-46712/0.472インチ47.6ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月24日
750-466 8277364782773647750-46612/0.472インチ49.9ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-600 8277396182773961750-60012/0.472インチ32ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-354/000-001 8277404082774040750-354/000-00149.5/1.949インチ100ライトグレー96.8/3.811インチ梱包:ボックス
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-554 8277408582774085750-55412/0.472インチ50lightgray100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-628 8277433882774338750-62824/0.945インチ74.8ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-627 8277436582774365750-62724/0.945インチ45.2ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-400 8277461882774618750-400最大データ:(内部)20mm45.8ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-453 8277497782774977750-45312/0.472インチ51.2ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
750-478 8277515182775151750-47812/0.472インチ52.5ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-614 8277530082775300750-61412/0.472インチ43.5ライトグレー100/3.937インチ安全保護/IP20
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
750-411 8277536182775361750-411最大データ:(内部)20mm46.5ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-613 8277538882775388750-61312/0.472インチ55ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-475-020-000 8277600982776009750-475-020-00012/0.472インチ50.9ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
750-469 8277608882776088750-46912/0.472インチ52ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-652 8277617682776176750-65212/0.472インチ49.8ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-402 8277625582776255750-402最大データ:(内部)4045.5ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
750-638 8277667582776675750-63812/0.472インチ48ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-513 8277695582776955750-51312/0.472インチ64ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-516 8277817082778170750-51612/0.472インチ48ライトグレー100/3.937インチ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
750-346 8277890682778906750-34649.5/1.949インチ115ライトグレー96.8/3.811インチ梱包:ボックス
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-602 8277942182779421750-60212/0.472インチ42.6ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-430 8277988682779886750-430最大データ:(内部)8047ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-550 8278009682780096750-55012/0.472インチ63lightgray100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-461 8278071782780717750-46112/0.472インチ50.7ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-403 8278090082780900750-403最大データ:(内部)4046.9ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-409 8278119882781198750-409最大データ:(内部)4046.2ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
750-436 8278125982781259750-436最大データ:(内部)8047.9ライトグレー100/3.937インチ梱包:ボックス
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
750-504/000-800 8278136582781365750-504/000-80012/0.472インチ48.4ライトグレー100/3.937インチ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする