ワゴジャパン
櫛形飛越ジャンパ
2004-433
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
82773656
品番
2004-433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
仕様
【定格電流 (Ex e II)】30
幅(mm)
16.5/0.65インチ
質量(kg)
1.7
色
ライトグレー
高さ(mm)
4.1/0.161インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:19/0.748インチ
定格電流(A)
【IEC/EN】32
適合負荷
0.01(火災)