曜日別特売
885-308 スタッド端子台 ワゴジャパン 82773866

885-308 スタッド端子台 ワゴジャパン 82773866
885-308 スタッド端子台 ワゴジャパン 82773866

スタッド端子台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(15個)
注文コード
82773866
品番
885-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
22.8/0.898インチ
質量(kg)
122.6
色
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
67/2.638インチ
タイプ
梱包:ボックス、半田フリー接続端子リングタイプ,銅電線用,絶縁カバー無し(DIN 46234準拠のケーブルラグ)
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:63.1/2.484インチ
段数
1
定格電流(A)
150
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
ケーブル
ラグタイプ:圧着端子銅電線用,カバー付(DIN 46235準拠)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする