曜日別特売
859-525 エンドプレート ワゴジャパン 82773918

エンドプレート

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(25個)
注文コード
82773918
品番
859-525
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

幅(mm)
1/0.039インチ
質量(kg)
4.9
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:90.4/3.559インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.142(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする