曜日別特売
750-354/000-001 I/Oシステム ワゴジャパン 82774040

750-354/000-001 I/Oシステム ワゴジャパン 82774040
750-354/000-001 I/Oシステム ワゴジャパン 82774040
750-354/000-001 I/Oシステム ワゴジャパン 82774040

I/Oシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は適合など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82774040
品番
750-354/000-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用

幅(mm)
49.5/1.949インチ
質量(kg)
100
色
ライトグレー
高さ(mm)
96.8/3.811インチ
タイプ
梱包:ボックス
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:71.9/2.831インチ
接続方式
システム電源、【システム電源】2 x CAGE CLAMP (R)
適合負荷
1.045(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする