曜日別特売
787-876 バッテリモジュール ワゴジャパン 82774110

787-876 バッテリモジュール ワゴジャパン 82774110
787-876 バッテリモジュール ワゴジャパン 82774110

バッテリモジュール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82774110
品番
787-876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ

幅(mm)
55/2.165インチ
質量(kg)
1980
取付
DIN35レール
高さ(mm)
153/6.024インチ
寸法(長さ)
126.6/4.984インチ(DINレール上端から)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする