ワゴジャパン
レールマウント端子台
282-604
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
色
ブルー
注文コード
82774286
品番
282-604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
方向
フロントエントリ配線
幅(mm)
8/0.315インチ
質量(kg)
12.8
色
ブルー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
62/2.441インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2