769-103/022-000 X-COMフィメールコネクタ ワゴジャパン 82774460

X-COMフィメールコネクタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
82774460
品番
769-103/022-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
15/0.591インチ
質量(kg)
7.4
色
グレー
高さ(mm)
37.1/1.461インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:26.5/1.043インチ
極数
3
定格適合電線
42/12AWG
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
幅(inch)
モジュール:5/0.197インチ
コネクタ
電線用(接続方式)
測定電位範囲
3
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする