249-119 グループマーカーキャリア ワゴジャパン 82774539

グループマーカーキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(25個)
色グレー
内容量1箱(25個)注文コード82774539品番249-119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。

用途
エンドストップ(249-116および249-117)用;1マーカカードまたはシールマーカおよび透明保護カバー用
幅(mm)
10/0.394インチ
質量(kg)
1.5
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.045(火災)
燃焼性
UL94準拠:V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする