曜日別特売
279-831 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82774591

279-831 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82774591
279-831 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82774591
279-831 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82774591

レールマウント端子台279-831

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
グレー
注文コード
82774591
品番
279-831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

方向
フロントエントリ配線
幅(mm)
4/0.157インチ
色
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
73/2.874インチ
種類
接続可能電線:銅
段数
1
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする