207-1331 Gelbox ワゴジャパン 82774889

207-1331 Gelbox ワゴジャパン 82774889
207-1331 Gelbox ワゴジャパン 82774889
207-1331 Gelbox ワゴジャパン 82774889
207-1331 Gelbox ワゴジャパン 82774889
207-1331 Gelbox ワゴジャパン 82774889

Gelbox

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4個)
幅(mm)
32/1.26インチ
注文コード
82774889
品番
207-1331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持

用途
スプライシングコネクタ42用
幅(mm)
32/1.26インチ
質量(kg)
12
色
グレー
取付
盤内空中配線
高さ(mm)
17.8/0.701インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:33.6/1.323インチ
保護等級
IPX8
操作方法
ロッキングシステム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする