曜日別特売

Gelbox

Gelbox - ワゴジャパンGelbox - ワゴジャパンGelbox - ワゴジャパンGelbox - ワゴジャパンGelbox - ワゴジャパンGelbox - ワゴジャパンGelbox - ワゴジャパンGelbox - ワゴジャパン

素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持

用途
スプライシングコネクタ42用
色
グレー
取付
盤内空中配線
高さ(mm)
17.8/0.701インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:33.6/1.323インチ
保護等級
IPX8
操作方法
ロッキングシステム
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82774889207-13311箱(4個)32/1.26インチ12
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778136207-13321箱(4個)45.9/1.807インチ18.4
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779317207-13331箱(3個)52.7/2.075インチ21
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする