曜日別特売
2006-1207 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82774898

2006-1207 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82774898
2006-1207 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82774898
2006-1207 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82774898

レールマウント端子台2006-1207

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
色
グリーンイエロー
注文コード
82774898
品番
2006-1207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

方向
フロントエントリ配線
適合
0.5...62/20...10AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
7.5/0.295インチ
質量(kg)
17.2
色
グリーンイエロー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
57.4/2.26インチ
タイプ
梱包:ボックス、マーキング面:センタ/サイドマーキング
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格適合電線
62
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする