209-112 グループマーカーキャリア ワゴジャパン 82775187

グループマーカーキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(25個)
色ホワイト
内容量1箱(25個)注文コード82775187品番209-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。

用途
エンドストップ(249-116および249-117)に取り付け(中央またはサイド取付)
幅(mm)
10/0.394インチ
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
タイプ
梱包:ボックス
適合負荷
0.014(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする