曜日別特売
HP125-147-1.4 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82775369

HP125-147-1.4 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82775369
HP125-147-1.4 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82775369

標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
外径D2(Φmm)12.5
自由長L(mm)147
147
59
83
40
19
47
52
100
145
28
17
18
20
24
39
43
49
61
35
69
85
101
105
115
70
87
122
125
179
45
50
60
65
75
80
90
95
130
118
120
140
142
150
161
110
102
139
162
92
202
30
86
66
27
116
74
54
32
15
16
41
29
55
107
153
104
26
37
22
23
21
14
11
13
53
57
77
63
73
97
51
109
68
71
33
25
82
36
38
78
31
79
106
93
64
81
線径d(Φmm)1.4
内容量1パック(5個)注文コード82775369品番HP125-147-1.4
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,285
販売価格(税別)
3,895

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質ピアノ線自由長L(mm)147巻数89.5最大荷重(N)46.36ばね定数(N/mm)0.308外径D2(Φmm)12.5最大たわみ(mm)119.9初張力(N)9.47線径d(Φmm)1.4ばねの種類引張コイルばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする