ワゴジャパン
中継端子台
2001-1405
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
82775756
品番
2001-1405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
600
定格適合電線
1.52
定格電流(A)
15
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:4