曜日別特売

レールマウント端子台280-655/281-411

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
グレー
注文コード
82775905
品番
280-655/281-411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

方向
フロントエントリ配線
幅(mm)
5/0.197インチ
質量(kg)
9.3
色
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
75/2.953インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧
250
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
LED
ダイオード1N4007付
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:4
注意
アルミニウム電線の接続WAGOスプリングクランプ端子台は、WAGO"Alu-Plus"249-130コンタクトペーストを使用することにより42(AGW12)までのアルミニウム単線を接続することができます。"Alu-Plus"コンタクトペーストの特長/結線時に酸化被膜が除去されます。接点の酸化を防止します。同じ端子台に接続されるアルミ線と銅線間の電食を防止します。長期間腐食を防止します。CAGECLAMP(R)スプリング接続方式の端子台を用いたとき、アルミ電線は最初にブレードで汚れを落とし、その後すぐにクランプユニットに挿入して"Alu-Plus"コンタクトペーストを満たす必要があります。接続前にアルミ電線の導体にもWAGO"Alu-Plus"を塗布しておくこともできます。アルミ電線は銅電線よりも導電率が低いため、定格電流の低減を考慮して下さい/2.52=16A42=22A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする