曜日別特売
2010-1201 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82776316

2010-1201 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82776316
2010-1201 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82776316
2010-1201 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82776316

レールマウント端子台2010-1201

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82776316
品番
2010-1201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

方向
フロントエントリ配線
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
600
定格適合電線
102
定格電流(A)
65
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする