ワゴジャパン
I/Oシステム
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
27.6
27.6
¥9,898
33.4
¥10,980
34.1
¥9,898
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82776535
品番
750-963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
幅(mm)
45/1.772インチ
質量(g)
27.6
寸法
奥行:54/2.126インチ
接続方式
操作スライダ付CAGECLAMP(R)端子台(218シリーズ)、(技術仕様_接続方式)D-Sub9ピンソケット
色
ライトグレー
高さ(mm)
16/0.63インチ
タイプ
梱包:バッグ
極数
9