ワゴジャパン
I/Oシステム
IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
色
ライトグレー
高さ(mm)
16/0.63インチ
タイプ
梱包:バッグ
極数
9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82776535
750-963
45/1.772インチ
27.6
奥行:54/2.126インチ
操作スライダ付CAGECLAMP(R)端子台(218シリーズ)、(技術仕様_接続方式)D-Sub9ピンソケット
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777260
750-960
54/2.126インチ
33.4
奥行:45/1.772インチ
操作スライダ付CAGECLAMP(R)端子台(218シリーズ)、(技術仕様_接続方式)D-Sub9ピンプラグ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781487
750-965
45/1.772インチ
34.1
奥行:54/2.126インチ
操作スライダ付CAGECLAMP(R)端子台(218シリーズ)、(技術仕様_接続方式)D-Sub9ピンプラグ
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください