709-120 グループマーカーキャリア ワゴジャパン 82776657

グループマーカーキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
色透明
内容量1箱(10個)注文コード82776657品番709-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。

幅(mm)
16
質量(kg)
28
色
透明
タイプ
梱包:出荷用チューブ
仕様
紙挟み式;長さ1m;厚さ1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする