ワゴジャパン
レールマウント端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
グリーンイエロー
注文コード
82776691
品番
2002-1307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
方向
フロントエントリ配線
適合
0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5.2/0.205インチ
質量(kg)
9.1
色
グリーンイエロー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
59.2/2.33インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格適合電線
2.52
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:3