隣接ジャンパ280-402

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82776919
品番
280-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
5/0.197インチ
質量(kg)
1.3
色
グレー
高さ(mm)
8/0.315インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:21.7/0.854インチ
定格電流(A)
24
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.008(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする