ワゴジャパン
ステップダウンジャンパ
2006-499
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
82776980
品番
2006-499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
11.3/0.443インチ
質量(kg)
1.6
色
ライトグレー
高さ(mm)
3.9/0.154インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:20.2/0.795インチ
定格電流(A)
32
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.008(火災)
燃焼性
V0