曜日別特売
285-407 ボルテージタップ ワゴジャパン 82777251

ボルテージタップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82777251
品番
285-407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
20/0.787インチ
色
グレー
定格電圧(V)
600
定格適合電線
102
定格電流(A)
50
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
幅(inch)
モジュール:20/0.787インチ
測定電位範囲
1
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする