曜日別特売

PCB端子ブロック745-803

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82777278
品番
745-803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

仕様
絶縁カラーなしフェルール圧着線/0.25 … 2.5 mm2、絶縁カラー付フェルール圧着線/0.25 ... 2.5mm2
色
ライトグレー
段数
1
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
測定電位範囲
1
スロット数(個)
ジャンパ:1
適合ユニット
クランピング:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする