曜日別特売
870-556 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82777287

870-556 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82777287
870-556 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82777287
870-556 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82777287

レールマウント端子台870-556

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は色・内容量など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
色
グレー
注文コード
82777287
品番
870-556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

方向
フロントエントリ配線
適合
0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5/0.197インチ
質量(kg)
17.8
色
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
106/4.173インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
3
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする