曜日別特売
282-107 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82777321

282-107 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82777321
282-107 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82777321
282-107 レールマウント端子台 ワゴジャパン 82777321

レールマウント端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
色
グリーンイエロー
注文コード
82777321
品番
282-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

方向
サイドエントリ配線
幅(mm)
8/0.315インチ
質量(kg)
19
色
グリーンイエロー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
46.5/1.831インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
汚染度(使用環境)
3
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする