ワゴジャパン
レールマウント端子台
870-534
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
色
ブルー
注文コード
82777741
品番
870-534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
方向
フロントエントリ配線
適合
0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5/0.197インチ
質量(kg)
13.6
色
ブルー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
91/3.583インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
2
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
2
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:6