ワゴジャパン
差込型ワイヤジャンパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82777881
品番
249-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
2.1
色
ブラック
タイプ
梱包:ボックス
定格電流(A)
9
適合負荷
0.018(火災)