ワゴジャパン
TOPJOBs2線断路端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
82778301
品番
2002-1671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
300
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
15
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:2