曜日別特売
736-412 WデッキPCB端子台 ワゴジャパン 82778468

736-412 WデッキPCB端子台 ワゴジャパン 82778468
736-412 WデッキPCB端子台 ワゴジャパン 82778468
736-412 WデッキPCB端子台 ワゴジャパン 82778468
736-412 WデッキPCB端子台 ワゴジャパン 82778468

WデッキPCB端子台736-412

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(28個)
内容量1箱(28個)注文コード82778468品番736-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

測定電位範囲
24
適合ユニット
クランピング:24
段数
2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする