曜日別特売
236-404 SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン 82778897

236-404 SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン 82778897
236-404 SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン 82778897
236-404 SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン 82778897
236-404 SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン 82778897
236-404 SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン 82778897
236-404 SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン 82778897

SP式プリント基板用端子台236-404

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(55個)
色
グレー
注文コード
82778897
品番
236-404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。

色
グレー
定格電流(A)
15
測定電位範囲
4
適合ユニット
クランピング:4
適合
0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)
段数
1
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする