ワゴジャパン
Gelbox
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3個)
幅(mm)
52.7/2.075インチ
注文コード
82779317
品番
207-1333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
用途
スプライシングコネクタ42用
幅(mm)
52.7/2.075インチ
質量(kg)
21
色
グレー
取付
盤内空中配線
高さ(mm)
17.8/0.701インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:33.6/1.323インチ
保護等級
IPX8
操作方法
ロッキングシステム