2006-1671 2線断路端子台 ワゴジャパン 82779780

2006-1671 2線断路端子台 ワゴジャパン 82779780
2006-1671 2線断路端子台 ワゴジャパン 82779780
2006-1671 2線断路端子台 ワゴジャパン 82779780

2線断路端子台

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(25個)
注文コード
82779780
品番
2006-1671
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧(V)
600
定格適合電線
62
定格電流(A)
30
方向
フロントエントリ配線
測定電位範囲
1
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする