ミニWSBマーキングカード

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82780297
品番
247-506/000-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。

用途
WAGO-I/O-SYSTEM用
幅(mm)
56.8/2.236インチ、マーカストリップ:5
質量(kg)
6.7
色
ブルー
高さ(mm)
152/5.984インチ
タイプ
マーキングタイプ:記号
寸法
奥行:3.2/0.126インチ
適合負荷
0.201(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする