ワゴジャパン
スタガードジャンパ(加工済)
2002-473/011-000
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
82780455
品番
2002-473/011-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
14.2/0.559インチ
質量(kg)
1.4
色
ライトグレー
タイプ
梱包:バッグ
定格電流(A)
25
適合負荷
0.034(火災)