曜日別特売
WP51.3P175N7 サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所) 82780558

WP51.3P175N7 サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所) 82780558
WP51.3P175N7 サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所) 82780558
WP51.3P175N7 サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所) 82780558
WP51.3P175N7 サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所) 82780558
WP51.3P175N7 サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所) 82780558

サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)51.3
51.3
7.7
9.5
11.5
14.5
16.5
17.5
18.5
21.5
23.5
25.5
27.5
29.5
31.5
34.5
36.5
39.5
41.5
46.3
54.3
61.2
67.2
71.1
74
4.7
5.7
19.5
12.5
10.5
自由長(mm)22
22
4.2
3.9
5.4
7
8.6
5.7
6.9
7.9
5.5
8.9
9.7
11.6
12.3
13.9
9.9
15
9.1
12.4
13.5
10.6
15.9
12.1
17.3
13.6
21.1
15.5
12.2
15.6
24.9
18
29.7
22.6
16.9
27.3
31.2
23.1
20.6
36
25.6
21
37.4
27.7
22.4
2.4
3.5
5.9
6.2
4.7
ばね定数(N/mm)22.1
22.1
11.4
31.4
15.5
18.9
12.4
33
24.7
20.6
58
41.1
28.8
25.4
20.1
15.7
42
15
44
30.4
68.9
19.1
52.8
16.1
46.8
15.2
41.7
71.4
59.2
18.8
48.6
11.1
31.5
68.1
47
134.2
16.6
46.4
102.2
13.8
37.2
81.3
12
32.4
72.8
13.5
6.8
17.3
47.6
11.3
30.3
21
最大荷重(N)175
175
16
33
26
42
36
60
55
52
85
100
95
80
135
140
145
225
125
205
115
195
120
200
260
290
165
270
240
360
395
650
215
590
330
550
320
530
9
7
49
90
24
40
29
内容量1個注文コード82780558品番WP51.3P175N7
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,860
販売価格(税別)
1,691

コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています
小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します
安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます
ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます
環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します
「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質SWRS82A(ピアノ線)幅(mm)素線寸法:4厚さ(mm)素線寸法:0.6高さ(mm)最大荷重時:10.4内径(Φmm)43山数3.5外径(Φmm)51.3巻数7最大荷重(N)175ばね定数(N/mm)22.1自由長(mm)22ばねの種類圧縮ばね外径公差±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする