曜日別特売
2091-1610 コーディングキーキャリア ワゴジャパン 82780848

コーディングキーキャリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82780848
品番
2091-1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

用途
2091シリーズ用
質量(kg)
0.4
オレンジ
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリカーボネート(PC)(メインハウジング)
適合負荷
0.013(火災)
燃焼性
V2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする