BD-G12 ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780890

 

BD-G12 ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780890
BD-G12 ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780890
BD-G12 ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780890
モノタロウ

ロックアウトキー 絶縁タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード82780890品番BD-G12
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。

用途ロックアウトとして付属品鍵2本幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38
注意
※5個セットの鍵は共同キーでは無く、全て別の鍵となります。
※用途以外の使用はしないでください。
※合鍵の販売は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 工具箱等の施錠等
運輸・通信業

絶縁が購入条件ではなく見た目で購入しました。商品はプラスチックで鍵を差し込む金属部分が覆われていて、錠前自体がカラフルで目立つし良いと思います。錠前全体の大きさも80×40ほどあって手頃ですし鍵自体も普通の鍵とは違って内溝の様な形で面白いので良いと思いました。
ただ本来の用途での仕様の為、錠前のつる(黒いU字の部分)はプラスチックで芯に金属は入っていない様です。
ですから自分の様に錠前として購入しようとされる方は壊される危険性が有りますので、本当の錠前としての使用には向いてないかも知れません。

2025-06-28
用途: 自転車のロックに
製造業

見た目が格好良いので本来の使用用途が違いますが、ワイヤーと併用で自転車のロックに使用してます。今までの南京錠よりかなり軽量になりましたがツルが柔らかいので強度的に不安があります。

2025-06-03
用途: 屋外でのケースのカギとして使用している
共和工業株式会社

軽くてしっかりしているので壊れにくそうで錆びにも強いかなぁって感じがします後は耐久性がどうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする