750-965 I/Oシステム ワゴジャパン 82781487

750-965 I/Oシステム ワゴジャパン 82781487
750-965 I/Oシステム ワゴジャパン 82781487
750-965 I/Oシステム ワゴジャパン 82781487

I/Oシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)34.1
内容量1個注文コード82781487品番750-965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適

幅(mm)
45/1.772インチ
質量(g)
34.1
寸法
奥行:54/2.126インチ
接続方式
操作スライダ付CAGECLAMP(R)端子台(218シリーズ)、(技術仕様_接続方式)D-Sub9ピンプラグ
色
ライトグレー
高さ(mm)
16/0.63インチ
タイプ
梱包:バッグ
極数
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする