ロールスクリーン ローリン 防炎透明・天井直付タイプ 1×2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量1台注文コード82782999品番YS-12RS-BAT-T
参考基準価格(税別)¥64,630販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ロールスクリーンの透明シートのタイプです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
天井に直付けできる仕様です。
間仕切り、防塵に。

仕様●色:透明●シート幅×長さ(mm):940×2000●器具幅(mm):1000●(公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●シート幅×長さ:940mm×2000mm●器具幅:1000mm●材質/仕上:シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:229-8231アズワン品番67-5679-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする