曜日別特売
ハコULSF05HB.1 シャープ芯 硬度HB  0.5mm ケース色:ホワイト  UL-SF-0.5 uni(三菱鉛筆) 82783131

シャープ芯 硬度HB 0.5mm ケース色:ホワイト UL-SF-0.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
82783131
品番
ハコULSF05HB.1
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
方式
スライド
芯径(mm)
0.5
ケース色
ホワイト
芯硬度
HB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする