コマイ
脚付きホワイトボード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
715-7643
715-7637
715-7643
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82783551
品番
RBK-34SSWW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ボードはワンタッチでロックでき、キャスター付きで移動もラクです。
トラスコ品番
715-7643
外寸(mm)
板面:縦900、板面:横1200
横(mm)
1200
色
板面:ホワイト
枠の色
ブラック
縦(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません