曜日別特売
65x9M CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 82784233

CRITERION ジャンボエアーホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内径(Φmm)63.5
長さ(m)9
外径(Φmm)78(±2.0)
内容量1本注文コード82784233品番65x9M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。
本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。

用途
一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用
仕様2CPブラック長さ(m)9使用温度範囲(℃)-30~60内径(Φmm)63.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)78(±2.0)最小曲げ半径(mm)950呼称65使用流体空気特性耐老化性・耐圧性参考質量(kg/m)2
注意
※薄肉の製品のため、梱包時にはキンク、潰れが発生しますが、品質上問題はありません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする