曜日別特売
100x3M CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 82784574

CRITERION ジャンボエアーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)101.6
長さ(m)3
外径(Φmm)122(±2.5)
内容量1本注文コード82784574品番100x3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。
本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。

用途
一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用
仕様4CPブラック長さ(m)3使用温度範囲(℃)-30~60内径(Φmm)101.6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)122(±2.5)最小曲げ半径(mm)2000呼称100使用流体空気特性耐老化性・耐圧性参考質量(kg/m)4.2
注意
※薄肉の製品のため、梱包時にはキンク、潰れが発生しますが、品質上問題はありません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする