曜日別特売
EA992C-173 ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ 82785440

EA992C-173 ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ 82785440
EA992C-173 ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ 82785440
EA992C-173 ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ 82785440
EA992C-173 ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ 82785440

ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番68-1884-65
内容量1個注文コード82785440品番EA992C-173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,353
販売価格(税別)
1,230

耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製

仕様●サイズ(mm):180×180×45(H)●目開(mm):1.72●メッシュ:12●線径(mm):0.4●材質:ステンレス(18-8)アズワン品番68-1884-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする