エスコ
ミニ角ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
68-1884-63
68-1884-64
68-1884-65
68-1884-63
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82785449
品番
EA992C-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
仕様
●サイズ(mm):135×135×45(H)●目開(mm):1.72●メッシュ:12●線径(mm):0.4●材質:ステンレス(18-8)
アズワン品番
68-1884-63